Rulment cu role cilindrice SNR NU303EG15

SNR - Cylindrical Roller Bearing - NU.303.E.G15

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:NU303EG15
Rubix:d476741
Producator:NU.303.E.G15
EAN:3413520549015
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU303EG15 SNR - SNR NU303EG15 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință13000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r20400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr24600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere