Rulment cu bile SNR 6000, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:6000
Rubix:d468727
EAN:3413520106263
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6000 SNR - SNR 6000 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)26x26x8 mm
Logistic Greutate22 g
Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime8 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6000
Cușcăoțel
Viteza de referință28000 rpm
Limitați viteza51000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1970 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4500 N
Greutate0.02 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.