Rulment cu bile SNR 6014, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 70 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6014
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6014
Rubix:d472113
EAN:3413520116378



Detalii produs : 6014 SNR - SNR 6014 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 110x110x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 590 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 6800 rpm |
| Limitați viteza | 10000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 31000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 37000 N |
| Greutate | 0.61 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere