Rulment cu bile miniatural SNR 609ZZ, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 9 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 608ZZ

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:609ZZ
Rubix:134232
EAN:3413521597121
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 609ZZ SNR - SNR RULMENT 609 2Z


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x24x7 mm
Logistic Greutate14 g
Diametrul interior9 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime7 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serie600
Greutate0.014 kg
Limitați viteza45000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1410 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.