Rulment cu bile SNR 6210ZC3, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6210.ZC3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6210ZC3
Rubix:d471585
Producator:6210.ZC3
EAN:3413520135508



Detalii produs : 6210ZC3 SNR - SNR 6210ZC3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shield on one side
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 8200 rpm |
| Limitați viteza | 12000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Greutate | 0.453 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere