Rulment cu bile SNR 6212ZC3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6212.ZC3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:6212ZC3
Rubix:d470939
Producator:6212.ZC3
EAN:3413520137014
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6212ZC3 SNR - SNR 6212ZC3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shield on one side

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Focăun scut metalic
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Viteza de referință6800 rpm
Limitați viteza9500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r36300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr51600 N
Greutate0.785 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.