Rulment cu bile SNR 6215EEC3, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6215.EEC3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:6215EEC3
Rubix:d478867
Producator:6215.EEC3
EAN:3413520137908
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6215EEC3 SNR - SNR 6215EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Limitați viteza3300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r48300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr66900 N
Greutate1.19 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.