Rulment cu bile miniatural SNR 625EE, Diametrul exterior: 16 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 5 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 625.EE

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:625EE
Rubix:104771
Producator:625EE
EAN:3413520939687
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 625EE SNR - SNR RULMENT 625 2RS/625 EE


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime5 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serie620
Greutate0.005 kg
Limitați viteza38000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r670 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1690 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.