Rulment cu bile SNR 6304EEC3, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 20 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6304.EEC3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6304EEC3
Rubix:d472764
Producator:6304EEC3
EAN:3413520142285



Detalii produs : 6304EEC3 SNR - SNR 6304EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 10000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15900 N |
| Greutate | 0.144 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere