Rulment cu bile SNR 6306EEC3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6306.EEC3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6306EEC3
Rubix:d476423
Producator:6306EEC3
EAN:3413520144944



Detalii produs : 6306EEC3 SNR - SNR 6306EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 6800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 26700 N |
| Greutate | 0.346 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere