Rulment cu bile SNR 6307EEC3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6307.EEC3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6307EEC3
Rubix:d478834
Producator:6307EEC3
EAN:3413520146634



Detalii produs : 6307EEC3 SNR - SNR 6307EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 5900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 33000 N |
| Greutate | 0.464 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere