Rulment cu bile SNR 6307C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6307C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6307C3
Rubix:d470962
EAN:3413520147211
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6307C3 SNR - SNR 6307C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x80x21 mm
Logistic Greutate460 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6300
Cușcăoțel
Viteza de referință9900 rpm
Limitați viteza14000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r19200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr33000 N
Greutate0.458 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.