Rulment cu bile SNR 6317EEC3, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 41 mm | Diametrul interior: 85 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6317.EEC3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:6317EEC3
Rubix:d480015
Producator:6317.EEC3
EAN:3413520518820
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6317EEC3 SNR - SNR 6317EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6300
Cușcăoțel
Limitați viteza2700 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r96800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr132000 N
Greutate4.21 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.