Rulment cu role sferice SNR 22318EKF800
SNR double row spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:22318EKF800
Rubix:d469350
EAN:3413520280758

Detalii produs : 22318EKF800 SNR - SNR 22318EKF800 SPHERICAL ROLLER BEARING
Double row spherical roller bearing, for applications with vibrations, solid monobloc cage, groove and lubrication openings on outer ring, conical bore 1:12, clearance class 4 special version
Spherical roller bearing, main dimensions according to DIN 635, premier with circumference groove and lubrication holes in the outer ring, tapered bore, not sealed.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 208x200x78 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8495 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 special |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 3000 rpm |
| Limitați viteza | 3500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 652000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 668000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
