Rulment cu role sferice SNR 22324EKF800
SNR double row spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:22324EKF800
Rubix:d480283
EAN:3413520087593

Detalii produs : 22324EKF800 SNR - SNR 22324EKF800 SPHERICAL ROLLER BEARING
Double row spherical roller bearing, for applications with vibrations, solid monobloc cage, groove and lubrication openings on outer ring, conical bore 1:12, clearance class 4 special version
Spherical roller bearing, main dimensions according to DIN 635, premier with circumference groove and lubrication holes in the outer ring, tapered bore, not sealed.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 275x275x108 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 22528 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 86 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 special |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2000 rpm |
| Limitați viteza | 2500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1280000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1170000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere