Rulment de precizie / ax SNR 71904.CV.U.J74, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 9 mm

SNR High-precision axial angular contact ball bearings

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:71904.CV.U.J74
Rubix:104747
EAN:3413520229597
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 71904CVUJ74 SNR - SNR RULMENT 71904 CVUJ74


High-precision axial angular contact ball bearings, phenolic resin cage, outer-ring guided
Single-row precision angular contact ball bearings, cage made of hard fabric, outer-ring guided, precision P4S, light preload, single universal bearing, contact angle 15°

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate41 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime9 mm
Focădeschis
Seriemto71900
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Sarcină statică de bază, radială - C0r4600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.