Carcasă bloc plummer SNR UCPE216

SNR - Housing bearing - UCPE216

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCPE216
Rubix:d470476
EAN:3413529527014
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Distanța de fixare de la centru la centru232 mm
Înălțimea arborelui89 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCPE216 SNR - SNR UCPE216 BEARING UNIT


Grey cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with centrifugal disc

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)305x180x90 mm
Logistic Greutate9281 g
Diametrul interior80 mm
Distanța de fixare de la centru la centru232 mm
Înălțimea arborelui89 mm
Numărul de găuri2
Diametrul exterior140 mm
Lățime82.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere