Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SNR UC311G2, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 66 mm
SNR - Insert Bearing - UC.311.G2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UC311G2
Rubix:d473472
Producator:UC.311.G2
EAN:3413529502820



Detalii produs : UC311G2 SNR - SNR UC311G2 INSERT BEARING
spherical outer diameter with locking pin, fixing by socket set screw, seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 66 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Serie | uc300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 44800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 71500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere