Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SNR UC204G2T20, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 31 mm

SNR - Insert Bearing - UC204G2T20

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UC204G2T20
Rubix:d468768
EAN:3413529580583
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UC204G2T20 SNR - SNR UC204G2T20 INSERT BEARING


spherical outer diameter with locking pin, fixing by socket set screw, labyrinth seal, for high-temp. applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)53x53x36 mm
Logistic Greutate83 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime31 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Focădeschis
Serieuc200
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.