Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SNR UC208G2T20, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 49.2 mm
SNR - Insert Bearing - UC208G2T20
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UC208G2T20
Rubix:d470455
EAN:3413529580712




Detalii produs : UC208G2T20 SNR - SNR UC208G2T20 INSERT BEARING
spherical outer diameter with locking pin, fixing by socket set screw, labyrinth seal, for high-temp. applications
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 55x55x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 640 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 49.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Serie | uc200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere