Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SNR UC209G2T20, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 49.2 mm

SNR - Insert Bearing - UC209G2T20

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UC209G2T20
Rubix:d471498
EAN:3413529580750
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime49.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UC209G2T20 SNR - SNR UC209G2T20 INSERT BEARING


spherical outer diameter with locking pin, fixing by socket set screw, labyrinth seal, for high-temp. applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)90x53x90 mm
Logistic Greutate698 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime49.2 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Focădeschis
Serieuc200
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31850 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.