Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SNR UC206G2L3, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 38.1 mm
SNR - Insert - UC206G2L3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UC206G2L3
Rubix:d480780
EAN:3413529548446




Detalii produs : UC206G2L3 SNR - SNR UC206G2L3 INSERT BEARING
Spherical outer diameter, fastening with set screw, triple-lip seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68x68x43 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 320 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 38.1 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | uc200 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 38.1 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Greutate | 0.32 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere