Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SNR UC210G2, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 51.6 mm

SNR - insert - UC210G2

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UC210G2
Rubix:261211
EAN:3413529502677
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime51.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Spherical outer race, attachment by threaded pins, seal with centrifugal disc

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)95x95x55 mm
Logistic Greutate775 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime51.6 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Serieuc200
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r23200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr35100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.