Alți rulmenți cu autoaliniere SNR UK207G2H, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 27 mm
SNR - insert - UK207G2H
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:UK207G2H
Rubix:d476918
EAN:3413529503766




Documente
Detalii produs : UK207G2H SNR - SNR UK207G2H INSERT BEARING
Spherical outer diameter, attachment with adapter sleeve, seal with centrifugal disc
Spherical external diameter, fastening by means of clamping sleeve, seal with O-ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 76x75x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 545 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere