Referințe
SNR:ZLG314AC
Rubix:d477080
EAN:3413520698133





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 380 mm |
| Înălțimea arborelui | 95 mm |
Detalii produs : ZLG314AC SNR - SNR ZLG314AC PLUMMER BLOCK
Two-bearing housing, made of grey cast iron, for grease lubrication
Block housing SNR
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 606x353x250 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 40600 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 380 mm |
| Înălțimea arborelui | 95 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 190 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere