Carcasă bloc plummer SNR SNC507-606

SNR Plummer block housing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:SNC507-606
Rubix:d480266
EAN:3413520648244
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru150 mm
Înălțimea arborelui50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SNC507-606 SNR - SNR SNC507-606 PLUMMER BLOCK


Split Plummer block housing for bearing on taper bush made of cast iron, for grease lubrication
Plummer block housing made of cast iron SNR

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)190x94x103 mm
Logistic Greutate2580 g
Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru150 mm
Înălțimea arborelui50 mm
Numărul de găuri2
Diametrul exterior72 mm
Lățime52 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere