Rulment de precizie / ax SNR 10R71920CVUJ74, Diametrul interior: 100 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 20 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:10R71920CVUJ74
Rubix:d476997
EAN:3413521286032



Documente
Detalii produs : 10R71920CVUJ74 SNR - SNR 10R71920CVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 140x140x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 800 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto10r71900 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 56500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 51000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere