Rulment de precizie / ax SNR 71909CVDFJ74, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 12 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71909CVDFJ74
Rubix:d480223
EAN:3413520636401

Detalii produs : 71909CVDFJ74 SNR - SNR 71909CVDFJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68x68x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 280 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere