Rulment de precizie / ax SNR 71914HVUJ74, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 16 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:71914HVUJ74
Rubix:d468831
EAN:3413520168919



Documente
Detalii produs : 71914HVUJ74 SNR - SNR 71914HVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x100x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 358 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 22400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere