Rulment de precizie / ax SNR 71901.HV.DBJ74, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 6 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71901.HV.DBJ74
Rubix:d478789
EAN:3413520278502



Detalii produs : 71901.HV.DBJ74 SNR - SNR 71901HVDBJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere