Rulment de precizie / ax SNR 71902.CV.DUJ84, Diametrul interior: 15 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 7 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71902.CV.DUJ84
Rubix:d472487
EAN:3413520474768
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71902.CV.DUJ84 SNR - SNR 71902CVDUJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime7 mm
Focădeschis
Seriemto71900
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.