Rulment de precizie / ax SNR 71906.HV.DBJ84, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 9 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71906.HV.DBJ84
Rubix:d468844
EAN:3413520221546



Detalii produs : 71906.HV.DBJ84 SNR - SNR 71906HVDBJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
