Rulment de precizie / ax SNR 71907.HV.U.J74, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 10 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71907.HV.U.J74
Rubix:d478909
EAN:3413520229931
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71907.HV.U.J74 SNR - SNR 71907HVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Seriemto71900
Cușcărășină fenolică
Sarcină statică de bază, radială - C0r8100 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr10200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.