Rulment de precizie / ax SNR 71909.HV.UJ84, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 12 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71909.HV.UJ84
Rubix:d478919
EAN:3413520221874



Detalii produs : 71909.HV.UJ84 SNR - SNR 71909HVUJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere