Rulment de precizie / ax SNR 71910.CV.DBJ74, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 24 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71910.CV.DBJ74
Rubix:d470569
EAN:3413520282578



Detalii produs : 71910.CV.DBJ74 SNR - SNR 71910CVDBJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere