Rulment de precizie / ax SNR 71910.HV.DBJ84, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 12 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71910.HV.DBJ84
Rubix:d471364
EAN:3413520214326
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71910.HV.DBJ84 SNR - SNR 71910HVDBJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Seriemto71900
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.