Rulment de precizie / ax SNR 71910.HV.DBJ94, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 12 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71910.HV.DBJ94
Rubix:d470119
EAN:3413520273019

Detalii produs : 71910.HV.DBJ94 SNR - SNR 71910HVDBJ94 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
| Cușcă | rășină fenolică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
