Rulment de precizie / ax SNR 71911.HV.DBJ84, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 13 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71911.HV.DBJ84
Rubix:d470526
EAN:3413520274443
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71911.HV.DBJ84 SNR - SNR 71911HVDBJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime13 mm
Focădeschis
Seriemto71900
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.