Rulment de precizie / ax SNR 71912.HV.DBJ74, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 13 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71912.HV.DBJ74
Rubix:d476594
EAN:3413520214821
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71912.HV.DBJ74 SNR - SNR 71912HVDBJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime13 mm
Focădeschis
Seriemto71900
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.