Rulment de precizie / ax SNR 71912.HV.U.J84, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 13 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71912.HV.U.J84
Rubix:d471887
EAN:3413520224073
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71912.HV.U.J84 SNR - SNR 71912HVUJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime13 mm
Focădeschis
Seriemto71900
Cușcărășină fenolică
Sarcină statică de bază, radială - C0r17700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr18000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.