Rulment de precizie / ax SNR 71913.HV.DUJ84, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 13 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71913.HV.DUJ84
Rubix:d470170
EAN:3413520248031



Detalii produs : 71913.HV.DUJ84 SNR - SNR 71913HVDUJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere