Rulment de precizie / ax SNR 7000CVUJ74, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm
SNR - Precision ball bearings - 7000.CV.U.J74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7000CVUJ74
Rubix:d480456
Producator:7000.CV.U.J74
EAN:3413520220266



Detalii produs : 7000CVUJ74 SNR - SNR 7000CVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere