Rulment de precizie / ax SNR 7003.HV.DB.J84, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm

SNR - Precision ball bearings - 7003.HV.DB.J84

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7003.HV.DB.J84
Rubix:d470729
EAN:3413520228729
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7003.HV.DB.J84 SNR - SNR 7003HVDBJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.