Rulment de precizie / ax SNR 7006.HV.DB.J84, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 26 mm
SNR - Precision ball bearings - 7006.HV.DB.J84
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7006.HV.DB.J84
Rubix:d472382
EAN:3413520229139



Detalii produs : 7006.HV.DB.J84 SNR - SNR 7006HVDBJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere