Rulment de precizie / ax SNR 7008.CV.DU.J94, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm

SNR - Precision ball bearings - 7008.CV.DU.J94

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7008.CV.DU.J94
Rubix:d478743
EAN:3413520229474
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7008.CV.DU.J94 SNR - SNR 7008CVDUJ94 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.