Rulment de precizie / ax SNR 7009.CV.U.J84, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm

SNR - Precision ball bearings - 7009.CV.U.J84

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7009.CV.U.J84
Rubix:104766
EAN:3413520198305
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7009CVUJ84 SNR - SNR RULMENT 7009 CVUJ84


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcărășină fenolică
Sarcină statică de bază, radială - C0r20400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.