Rulment de precizie / ax SNR 7009.HV.U.J74, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm
SNR - Precision ball bearings - 7009.HV.U.J74
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7009.HV.U.J74
Rubix:d469691
EAN:3413520190842



Detalii produs : 7009.HV.U.J74 SNR - SNR 7009HVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 24000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere