Rulment de precizie / ax SNR 7011.HV.U.J94, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm

SNR - Precision ball bearings - 7011.HV.U.J94

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7011.HV.U.J94
Rubix:d476572
EAN:3413520358037
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7011.HV.U.J94 SNR - SNR 7011HVUJ94 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.