Rulment de precizie / ax SNR 7012.HV.DB.J84, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm

SNR - Precision ball bearings - 7012.HV.DB.J84

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7012.HV.DB.J84
Rubix:d472174
EAN:3413520257767
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7012.HV.DB.J84 SNR - SNR 7012HVDBJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.