Rulment de precizie / ax SNR 7012HVUJ74, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm

SNR - Precision ball bearings - 7012HVUJ74

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:7012HVUJ74
Rubix:d481063
EAN:3413520197391
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7012HVUJ74 SNR - SNR 7012HVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)95x95x18 mm
Logistic Greutate430 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Sarcină statică de bază, radială - C0r29200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.